›

DRIVER ISOLATO 24V IP20 100W

Cod. Rexel BE4712
Cod. Produttore 4712
Cod. EAN 8002219867261

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V
  • Potenza: 100W
  • Protezione: IP20
  • Tipo: Driver isolato
  • Uso: Applicazioni interne
  • Efficienza: Alta
  • Dimensioni: Compatto
  • Serie: BE4712

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Driver isolato da 24V con protezione IP20, progettato per garantire un'alimentazione sicura e stabile fino a 100W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile della tensione, questo driver offre efficienza e sicurezza in un design compatto. La protezione IP20 assicura un adeguato isolamento contro l'ingresso di corpi solidi, rendendolo adatto all'uso in ambienti interni. Perfetto per l'integrazione in impianti elettrici che necessitano di una fonte di alimentazione costante e protetta.
DRIVER ISOLATO 24V IP20 100W