Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Cod. Rexel
A81095112A-070
Cod. Produttore
1095112A-070
Cod. EAN
8054378346019

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20W
  • Corrente: 700mA
  • Grado protezione: IP67
  • Funzione: ON/OFF
  • Tipo: Driver indipendente
  • Uso: Esterno/umidità
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: A81095112A-070
Driver indipendente da 20 watt con corrente costante di 700 mA, progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Il dispositivo è dotato di protezione IP67, che lo rende resistente a polvere e acqua, ideale per installazioni in ambienti esterni o soggetti a condizioni atmosferiche avverse. Il controllo ON/OFF permette una gestione semplice e diretta dell'alimentazione, assicurando efficienza energetica e sicurezza nel funzionamento di apparecchiature elettriche. Questo driver è una soluzione versatile per applicazioni che richiedono un'alimentatore stabile e protetto. Descrizione del produttore: Il driver indipendente A81095112A-070 è progettato per fornire un'alimentazione efficiente e affidabile con una potenza di 20W e una corrente di 700mA. Grazie al suo grado di protezione IP67, questo dispositivo è perfetto per utilizzi in ambienti esterni o in condizioni di umidità, garantendo una resistenza ottimale agli agenti atmosferici. La funzionalità ON/OFF consente un controllo semplice e diretto dell'alimentazione, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un accensione e spegnimento rapidi. Realizzato con materiali di alta qualità, il driver assicura prestazioni durature e sicure, rendendolo una scelta eccellente per progetti di illuminazione e altre applicazioni elettriche. Con un design compatto, si integra facilmente in vari sistemi, offrendo versatilità e praticità.

larghezza

240 mm

altezza

91 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

63 mm

Accessorio

Produttore

Driver indipendente 20W 700mA IP67 ON/OFF per illuminazione esterna e ambienti umidi