Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Cod. Rexel
A81095110A-035
Cod. Produttore
1095110A-035
Cod. EAN
8054378345838

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 19W
  • Corrente: 350mA
  • Grado protezione: IP20
  • Tipo: ON/OFF
  • Uso: Interno
  • Installazione: Facile
  • Efficienza: Alta
  • Serie: A81095110A
Driver indipendente con potenza di 19W e corrente costante di 350mA, dotato di protezione IP20. Progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro di apparecchiature elettriche con funzione ON/OFF. Ideale per applicazioni che richiedono un'alimentazione stabile e una gestione efficiente dell'energia. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata e prestazioni ottimali in ambienti interni. Descrizione del produttore: Il DRIVER INDIP. 19W/350MA IP20 ON/OFF è la soluzione ideale per l'alimentazione efficiente di dispositivi elettrici. Questo driver indipendente offre una potenza di 19 watt con una corrente di 350 milliampere, garantendo prestazioni ottimali per una vasta gamma di applicazioni. La sua costruzione robusta è progettata per resistere a condizioni ambientali moderate, grazie al grado di protezione IP20, che lo rende adatto per installazioni interne. Con una gestione della potenza altamente efficiente, questo driver consente di ottimizzare il consumo energetico, contribuendo a ridurre i costi operativi. La sua facilità di installazione e utilizzo lo rende un componente essenziale per professionisti del settore elettrico e per applicazioni residenziali. Questo prodotto è perfetto per chi cerca affidabilità e qualità nel campo dell'illuminazione e dell'alimentazione elettrica.

larghezza

115 mm

altezza

52 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

22 mm

Accessorio

Produttore

Driver indipendente 19W 350mA IP20 ON/OFF alimentazione efficiente per interni