Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Cod. Rexel
A81095123A-48V
Cod. Produttore
1095123A-48V
Cod. EAN
8054378072277

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 150W
  • Tensione: 48V
  • Grado protezione: IP20
  • Controllo: ON/OFF
  • Installazione: Interni
  • Uso: Residenziale/Commerciale
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: A81095123A
Driver indipendente con potenza di 150 watt e tensione di 48 volt, progettato per garantire un funzionamento efficiente e sicuro di apparecchiature elettriche. Il dispositivo è dotato di protezione IP20, che assicura resistenza contro l’ingresso di corpi solidi superiori a 12 millimetri, rendendolo ideale per installazioni interne. La funzionalità ON/OFF permette un controllo semplice e diretto dell’alimentazione, ottimizzando la gestione energetica. Questo driver rappresenta una soluzione affidabile per applicazioni elettriche che richiedono stabilità e prestazioni costanti. Descrizione del produttore: Il DRIVER INDIP. 150W/48V è una soluzione versatile e robusta per le esigenze di alimentazione elettrica. Con una potenza di 150W e una tensione di 48V, questo dispositivo è progettato per un'installazione semplice e sicura in ambienti interni, grazie al suo grado di protezione IP20. La tecnologia ON/OFF consente un controllo efficiente dell'alimentazione, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono accensione e spegnimento rapidi. Realizzato con materiali di alta qualità, il DRIVER INDIP. assicura affidabilità e durata nel tempo, rendendolo perfetto per l'uso in progetti elettrici residenziali e commerciali. La sua compatibilità con vari sistemi di illuminazione e apparecchiature elettriche lo rende un componente essenziale per ogni installazione elettrica di successo.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

Driver indipendente 150W 48V IP20 tecnologia ON/OFF per installazioni elettriche interne residenziali e commerciali