Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Cod. Rexel
A81095121A-24V
Cod. Produttore
1095121A-24V
Cod. EAN
8054378346118

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 50W
  • Tensione uscita: 24V
  • Protezione: IP20
  • Funzione: ON/OFF
  • Uso: Interno
  • Materiali: Alta qualità
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: A81095121A
Driver indipendente da 50 watt con uscita a 24 volt, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile. Dotato di protezione IP20, è ideale per applicazioni elettriche interne. Il dispositivo supporta il controllo ON/OFF, offrendo semplicità di utilizzo e funzionalità essenziali per l'installazione di sistemi di illuminazione e altri impianti elettrici. La sua costruzione robusta assicura durata e sicurezza nell'uso quotidiano. Descrizione del produttore: Il DRIVER INDIP. 50W/24V IP20 ON/OFF rappresenta una soluzione efficiente e versatile per gestire l'alimentazione elettrica in ambienti dove è richiesta una connessione sicura e stabile. Con una potenza di 50W e una tensione di uscita di 24V, questo driver è progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni che richiedono un controllo preciso della corrente. La sua classificazione IP20 lo rende adatto per installazioni interne, proteggendolo da polvere e contatti accidentali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una durata e un'affidabilità superiori, rendendolo ideale per l'uso in sistemi di illuminazione e altri dispositivi elettrici. Questo driver è la scelta perfetta per chi cerca un componente robusto e performante per le proprie esigenze elettriche.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

Driver indipendente 50W 24V IP20 ON/OFF alimentazione elettrica interna efficiente e affidabile