Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Cod. Rexel
A81095130F-035
Cod. Produttore
1095130F-035
Cod. EAN
8054378409622

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30W
  • Uscite: 4x350mA
  • Protezione: IP67
  • Protocollo: DMX
  • Applicazione: Illuminazione esterna
  • Materiali: Alta qualità
  • Durabilità: Elevata
  • Serie: A81095130F
Driver indipendente da 30 watt con quattro uscite a 350 mA, progettato per garantire prestazioni affidabili in ambienti esterni grazie alla protezione IP67. Questo dispositivo è ideale per il controllo di sistemi di illuminazione DMX, offrendo compatibilità e versatilità nelle applicazioni elettriche professionali. La sua struttura robusta assicura resistenza a polvere e acqua, rendendolo perfetto per installazioni che richiedono sicurezza e durabilità. Descrizione del produttore: Il DRIVER INDIP. 30W/4X350MA IP67 DMX è una soluzione ideale per chi cerca un sistema di alimentazione affidabile e versatile. Con una potenza di 30W e la capacità di gestire fino a quattro uscite da 350mA, questo driver è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni di illuminazione professionale. La classificazione IP67 assicura una protezione totale contro polvere e immersione temporanea in acqua, rendendolo perfetto per ambienti esterni o umidi. La compatibilità con il protocollo DMX consente un facile controllo e integrazione in sistemi di illuminazione esistenti, offrendo così una flessibilità senza pari. Realizzato con materiali di alta qualità, il driver è progettato per resistere a condizioni di utilizzo severe, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo. Con questo driver, la tua illuminazione sarà sempre sotto controllo, senza compromessi sulla qualità e sulla sicurezza.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

Driver indipendente 30W 4x350mA IP67 DMX per illuminazione professionale esterna