Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Cod. Rexel
A81095130B-035
Cod. Produttore
1095130B-035
Cod. EAN
8054378346149

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30W
  • Corrente: 4x350mA
  • Grado protezione: IP67
  • Protocollo: DALI
  • Uso: interno/esterno
  • Controllo: illuminazione flessibile
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Serie: A81095130B
Driver indipendente da 30 watt con uscita a 4 canali da 350 mA, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e affidabile. Il dispositivo è dotato di protezione IP67, che assicura resistenza a polvere e acqua, rendendolo ideale per installazioni in ambienti esterni o condizioni difficili. La compatibilità con il protocollo DALI consente un controllo digitale avanzato e flessibile dell'illuminazione, ottimizzando il consumo energetico e la gestione delle luci. Questo driver rappresenta una soluzione robusta e performante per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Il DRIVER INDIPENDENTE 30W/4X350MA IP67 DALI rappresenta una soluzione avanzata per l'alimentazione di sistemi di illuminazione LED. Con una potenza di 30 watt e la capacità di erogare corrente costante fino a 350 mA, questo driver è progettato per garantire prestazioni ottimali e affidabili in ambienti difficili. Il grado di protezione IP67 assicura la massima resistenza all'acqua e alla polvere, rendendolo ideale per applicazioni sia interne che esterne. Grazie alla compatibilità con il protocollo DALI, il DRIVER permette un controllo preciso e flessibile dell'illuminazione, facilitando l'integrazione in sistemi di gestione della luce moderni. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità utilizzati nella realizzazione garantiscono una lunga durata e un funzionamento sicuro. Questo driver è perfetto per chi cerca un componente di alimentazione efficiente e versatile per le proprie installazioni luminose.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

Driver indipendente 30W 4 canali 350mA IP67 DALI per illuminazione LED professionale esterna e interna