Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Cod. Rexel
A81095115A-24V
Cod. Produttore
1095115A-24V
Cod. EAN
8054378346095

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 180W
  • Tensione: 24V
  • Protezione: IP67
  • Funzione: ON/OFF
  • Serie: A81095115A
  • Uso: Interno/Esterno
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Illuminazione
Driver indipendente con potenza di 180 watt e tensione di uscita di 24 volt, progettato per garantire un funzionamento affidabile e sicuro in ambienti con protezione IP67. Questo dispositivo ON/OFF è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'alimentazione stabile e una resistenza elevata a polvere e acqua, assicurando durata e prestazioni ottimali anche in condizioni difficili. Descrizione del produttore: Il DRIVER INDIP. 180W/24V IP67 ON/OFF è un dispositivo essenziale per garantire un'alimentazione sicura e affidabile in ambienti esterni e interni. Con una potenza di 180W e una tensione di 24V, questo driver è progettato per offrire prestazioni elevate e stabilità operativa. La classificazione IP67 assicura una protezione completa contro polvere e immersioni temporanee in acqua, rendendolo ideale per applicazioni in condizioni ambientali difficili. Grazie alla sua funzionalità ON/OFF, permette un controllo semplice e diretto dell'alimentazione, facilitando l'uso in vari progetti di illuminazione e automazione. Questo driver è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durata e resistenza nel tempo. È la scelta perfetta per chi cerca un componente elettrico robusto e performante per le proprie installazioni.

larghezza

245 mm

altezza

60 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

29 mm

Accessorio

Produttore

DRIVER indipendente 180W 24V IP67 ON/OFF alimentazione sicura ambienti interni esterni