› Illuminazione

Driver elettronico DynaVision programmabile 150W per lampade CDO

Cod. Rexel PHHIDDV150CDOQ
Cod. Produttore HIDDV150CDOQ
Cod. EAN 8718291669227

Informazioni principali

  • Tensione ingresso: 208-277 V
  • Corrente nominale: 0,77 A
  • Picco corrente spunto: 52 A
  • Protezione sovratensioni: EN61547, 10 kV
  • Durata nominale: 80.000 ore
  • Temperatura involucro: 80 °C
  • Intervallo temperatura: -30 °C a 55 °C
  • Serie: DynaVision Programmable Xtreme for CDO

Descrizione del prodotto

Driver elettronico programmabile altamente affidabile e flessibile per lampade CDO con tensione di ingresso da 208 a 277 V. Progettato per ottimizzare il risparmio energetico grazie a controlli integrati e per ridurre i costi di manutenzione con una durata di 80.000 ore e protezione integrata contro i fulmini. Dispone di un'interfaccia di controllo PROG e connettori WAGO serie 804 per un cablaggio semplice e sicuro. È certificato secondo gli standard IEC e dispone di marchi CE, ENEC e VDE-EMV, con un intervallo di temperatura ambiente da -30 °C a 55 °C. Il corpo compatto e robusto garantisce affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Driver elettronici altamente affidabili e flessibili per lampade CDO; progettati per risparmiare costi energetici tramite controlli integrati e per ridurre i costi di manutenzione grazie alla durata di 80.000 ore e alla protezione dai fulmini integrata. La famiglia di prodotti DynaVision Programmable costituisce il punto di partenza ideale per qualsiasi soluzione di gestione dell'illuminazione.

Caratteristiche tecniche

larghezza

90 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

40 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

lunghezza

150 mm

per tipo di lampada HI

grado di protezione (IP)

Altro

Dimming DALI

Dimming LineSwitch

Dimming programmabile

Dimming Sine Wave Reduction

adatto per potenza lampada

150 ... 150 W

tensione nominale

208 ... 277 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

150 ... 150 W

adatto per numero di lampade

1 ... 1

Serie

DynaVision Programmable Xtreme for CDO

Driver elettronico DynaVision programmabile 150W per lampade CDO