Prodotti /

Cod. Rexel
L3D2P20-80-24
Cod. Produttore
D2P20-80-24

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 80 W
  • Tensione uscita: 24 V DC
  • Regolazione: DALI-2/Push
  • Grado protezione: IP20
  • Corrente ingresso: 0,62 A
  • Efficienza: 88 %
  • Temperatura lavoro: -20 ~ 45 °C
  • Serie: FUENTE COMPACTA DALI-PUSH IP20

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Driver compatto da 80W con uscita a 24V DC, progettato per il controllo DALI e PUSH. Ideale per l’alimentazione e la gestione di sistemi di illuminazione LED, garantisce un’efficienza elevata e una protezione IP20. La sua struttura compatta permette un’installazione semplice e versatile in ambienti interni, assicurando prestazioni affidabili e un controllo preciso della luminosità. Questo driver rappresenta una soluzione avanzata per applicazioni elettriche che richiedono un’alimentazione stabile e un controllo digitale integrato.

Serie

FUENTE COMPACTA DALI PUSH IP20

Produttore

DRIVER 80W 24VDC DALI/PUSH IP20

€ 52,61 x 1 pz.
(pz.)