›

DRIVER 45W 24VDC DALIPUSH IP20

Cod. Rexel L3D2P20-45-24
Cod. Produttore D2P20-45-24

Informazioni principali

  • Potenza: 45 W
  • Tensione uscita: 24 VDC
  • Regolazione: DALI/Push
  • Protezione: IP20
  • Fattore di potenza: >0,95
  • Corrente ingresso: 0,35 A
  • Dimensioni: 187x45x31 mm
  • Serie: FUENTE COMPACTA DALI-PUSH IP20

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Driver compatto da 45W con uscita a 24VDC, progettato per il controllo DALI e PUSH. Questo alimentatore elettrico garantisce un’installazione semplice e sicura grazie alla protezione IP20, ideale per ambienti interni. La sua struttura compatta ne facilita l’integrazione in diverse applicazioni di illuminazione LED, offrendo affidabilità e prestazioni costanti. Adatto per sistemi di illuminazione che richiedono un controllo preciso e una gestione efficiente dell’energia.

Caratteristiche tecniche

Serie

FUENTE COMPACTA DALI PUSH IP20

DRIVER 45W 24VDC DALIPUSH IP20
€ 40,73 x 1 pz.
(pz.)