›

DRIVER 300W 24VDC PFC DALI/PUSH IP6

Cod. Rexel L3D2P66-300-24
Cod. Produttore D2P66-300-24

Informazioni principali

  • Potenza: 300 W
  • Tensione ingresso: 100-277 V
  • Uscita: 24-26 V DC
  • Regolazione: DALI-2/Push
  • Protezione: IP66
  • Dimensioni: 301x78x25 mm
  • Isolamento: Classe II
  • Serie: FUENTES ESTANCAS DALI-PUSH IP66

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Driver alimentatore da 300 W con uscita a 24 VDC, dotato di regolazione DALI-2 e Push per un controllo avanzato. Progettato con tecnologia PFC per un'efficienza energetica ottimale, supporta tensioni di ingresso da 100 a 277 V e frequenze di 50/60 Hz. Il dispositivo presenta un grado di protezione IP66, garantendo resistenza a polvere e acqua, ideale per installazioni in ambienti esterni o difficili. Il formato rettangolare compatto misura 301 mm di lunghezza, 78 mm di larghezza e 25 mm di altezza, permettendo un montaggio agevole anche su superfici infiammabili grazie alla conformità normativa. La classe di isolamento II assicura elevati standard di sicurezza elettrica.

Caratteristiche tecniche

Serie

FUENTES ESTANCAS DALI PUSH IP66

DRIVER 300W 24VDC PFC DALI/PUSH IP6