›

Driver 250W 24V DC DALI/PUSH compatto IP20 interno

Cod. Rexel L3D2P20-250-24
Cod. Produttore D2P20-250-24

Informazioni principali

  • Potenza: 250 W
  • Tensione uscita: 24 V DC
  • Regolazione: DALI-2 / PUSH
  • Protezione: IP20
  • Fattore di potenza: >0,95
  • Corrente ingresso: 1,14 A
  • Dimensioni: 431x45x31 mm
  • Serie: FUENTE COMPACTA DALI-PUSH IP20

Descrizione del prodotto

Driver compatto da 250W con uscita a 24V DC, progettato per il controllo DALI-2 e PUSH. Questo alimentatore garantisce elevate prestazioni con un'efficienza del 93% e un fattore di potenza superiore a 0,95, assicurando un funzionamento stabile e affidabile. Il dispositivo è dotato di protezione da sovraccarico e protezione termica, con un grado di protezione IP20, ideale per installazioni interne. Supporta una temperatura di esercizio da -20 a 45 °C e ha una vita utile stimata di 50.000 ore. Le dimensioni compatte e il peso contenuto facilitano il montaggio anche su superfici infiammabili. Marcatura CE e conformità alle normative per un utilizzo sicuro e certificato. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Driver compatto da 250W con uscita a 24V DC, progettato per il controllo DALI e PUSH. Ideale per l’alimentazione di sistemi di illuminazione a LED, garantisce un’efficienza elevata e un funzionamento affidabile. Il grado di protezione IP20 lo rende adatto all’installazione in ambienti interni, offrendo sicurezza e resistenza alle interferenze esterne. Questo driver è caratterizzato da un design compatto che facilita l’integrazione in spazi ridotti, supportando soluzioni di illuminazione moderne e versatili.

Caratteristiche tecniche

Serie

FUENTE COMPACTA DALI PUSH IP20

Driver 250W 24V DC DALI/PUSH compatto IP20 interno