›

DRIVER 200W PER LAMPADE 24V NERO

Cod. Rexel L324D2002
Cod. Produttore 24D2002

Informazioni principali

  • Potenza: 200 W
  • Tensione uscita: 24 V
  • Colore: nero
  • Design: compatto
  • Protezione: alta affidabilità
  • Applicazione: lampade a bassa tensione
  • Serie: L324D2002
  • Installazione: facile integrazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Driver da 200 watt progettato per alimentare lampade a 24 volt, caratterizzato da un design compatto e colore nero. Questo dispositivo garantisce una gestione efficiente dell'alimentazione elettrica, assicurando stabilità e affidabilità nelle applicazioni di illuminazione a bassa tensione. Ideale per installazioni che richiedono un'alimentazione costante e sicura, il driver si distingue per la sua robustezza e facilità di integrazione in sistemi elettrici professionali.
DRIVER 200W PER LAMPADE 24V NERO