›

DRIVER 200W 24VDC PFC DALI/PUSH IP6

Cod. Rexel L3D2P66-200-24
Cod. Produttore D2P66-200-24

Informazioni principali

  • Potenza: 200 W
  • Tensione uscita: 24-26 V DC
  • Corrente uscita: 8,34 A
  • Fattore di potenza: >0,96
  • Efficienza: 91%
  • Protezione: IP66
  • Temperatura: -40 a 70 °C
  • Serie: FUENTES ESTANCAS DALI-PUSH IP66

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Driver LED da 200W con uscita a 24V DC, progettato per garantire elevate prestazioni con un'efficienza del 91% e un fattore di potenza superiore a 0,96. Questo alimentatore è dotato di regolazione DALI-2 e Push, consentendo un controllo preciso della luminosità senza sfarfallio, con un campo di regolazione dal 0 al 100%. La protezione IP66 assicura un'ottima resistenza a polvere e acqua, rendendolo adatto anche ad ambienti esterni o condizioni difficili. Il dispositivo è dotato di protezioni integrate contro sovraccarico, cortocircuito e surriscaldamento, garantendo sicurezza e affidabilità. Funziona in un ampio intervallo di temperatura da -40 a 70 °C e presenta una classe di isolamento II. Le dimensioni compatte e il peso contenuto facilitano l'installazione su superfici anche infiammabili. Conforme alle normative CE e RoHS, questo driver rappresenta una soluzione efficiente e sicura per l'alimentazione di LED ad alta potenza.

Caratteristiche tecniche

Serie

FUENTES ESTANCAS DALI PUSH IP66

DRIVER 200W 24VDC PFC DALI/PUSH IP6