Prodotti /

Cod. Rexel
L3D2P20-150-24
Cod. Produttore
D2P20-150-24

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 150 W
  • Tensione uscita: 24 V DC
  • Protezione: IP20
  • Corrente ingresso: 1,50 A
  • Fattore di potenza: >0,95
  • Efficienza elettrica: 92%
  • Temperatura lavoro: -20 ~ 45 °C
  • Serie: FUENTE COMPACTA DALI-PUSH IP20

Documentazione tecnica

Driver compatto da 150W progettato per alimentare sistemi LED con tensione di uscita a 24V DC. Offre regolazione DALI-2 e controllo tramite pulsante Push, garantendo versatilità nelle applicazioni di illuminazione. Dotato di protezioni integrate contro sovraccarichi, cortocircuiti, surriscaldamento e sovratensioni, assicura elevata affidabilità e sicurezza operativa. Il dispositivo presenta un elevato fattore di potenza superiore a 0,95 e un'efficienza elettrica del 92%, con corrente di ingresso di 1,5A e tensione di alimentazione da 220 a 240V a frequenza 50/60 Hz. La sua struttura rettangolare con grado di protezione IP20 è adatta per montaggio su superfici infiammabili. La temperatura operativa varia da -20 a 45 °C, con una vita utile stimata di 100000 ore a 75 °C. Conforme alle normative CE e RoHS, rappresenta una soluzione affidabile per il controllo e l'alimentazione di impianti LED professionali. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il DRIVER 150W 24VDC DALIPUSH IP20 è un dispositivo progettato per soddisfare le esigenze di alimentazione elettrica in ambienti interni. Con una potenza di 150 watt e una tensione di uscita di 24 volt in corrente continua, questo driver è ideale per applicazioni di illuminazione LED e sistemi di automazione. La classificazione IP20 indica che è adatto per l'uso in spazi chiusi, proteggendo il dispositivo da polvere e oggetti solidi di dimensioni superiori a 12 mm. Realizzato con materiali di alta qualità, il DRIVER garantisce efficienza e durata nel tempo, contribuendo a un'ottimizzazione dei consumi energetici. La sua compatibilità con i sistemi DALI-PUSH lo rende una scelta versatile per il controllo dell'illuminazione, permettendo un'installazione semplice e rapida.

Serie

FUENTE COMPACTA DALI PUSH IP20

Produttore

DRIVER 150W 24VDC DALI-PUSH IP20 per illuminazione interna LED