›

Driver 150W 24V DC PFC DALI Push IP66 per esterni

Cod. Rexel L3D2P66-150-24
Cod. Produttore D2P66-150-24

Informazioni principali

  • Potenza: 150 W
  • Tensione uscita: 24-26 V DC
  • Corrente uscita: 6250 mA
  • Fattore di potenza: >0,96
  • Grado protezione: IP66
  • Regolazione: DALI-2 / Push
  • Temperatura funzionamento: -40 a 70 °C
  • Serie: FUENTES ESTANCAS DALI-PUSH IP66

Descrizione del prodotto

Driver LED da 150W con uscita a 24V DC, dotato di correzione del fattore di potenza (PFC) superiore a 0,96 e rendimento elettrico del 91%. Progettato per un funzionamento affidabile in un ampio intervallo di tensione di ingresso da 100 a 277 V e frequenza di 50/60 Hz, con corrente di ingresso di 1,65 A. L’intensità di uscita è di 6250 mA, con protezioni integrate contro sovraccarico, cortocircuito e surriscaldamento. Il dispositivo supporta regolazione dimmerabile tramite protocolli DALI-2 e Push, con campo di regolazione 0-100% e funzionamento senza sfarfallio. Il grado di protezione IP66 garantisce resistenza a polvere e acqua, rendendolo adatto anche ad ambienti difficili. Temperatura operativa da -40 a 70 °C, peso di 1,05 kg e dimensioni compatte con formato rettangolare. Conforme alle normative CE e RoHS, è idoneo per montaggio su superfici infiammabili. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Driver elettronico da 150W con uscita a 24V DC, progettato per garantire un'efficienza elevata e un controllo preciso tramite interfacce DALI e PUSH. Dotato di correzione del fattore di potenza (PFC) integrata, assicura un funzionamento stabile e affidabile in impianti di illuminazione professionale. La protezione IP66 conferisce al dispositivo un'eccellente resistenza a polvere e acqua, rendendolo ideale per installazioni in ambienti difficili o esterni. Questo driver rappresenta una soluzione avanzata per il controllo e l'alimentazione di sistemi LED, combinando prestazioni elevate con robustezza e versatilità.

Caratteristiche tecniche

Serie

FUENTES ESTANCAS DALI PUSH IP66

Driver 150W 24V DC PFC DALI Push IP66 per esterni