›

DRIVER 100W PER LAMPADE 24V NERO

Cod. Rexel L324D1002
Cod. Produttore 24D1002

Informazioni principali

  • Potenza: 100W
  • Tensione uscita: 24V
  • Colore: Nero
  • Serie: L324D1002
  • Design: Compatto e robusto
  • Applicazione: Lampade a bassa tensione
  • Protezione: Regolazione corrente
  • Uso: Residenziale e commerciale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Driver da 100 watt progettato per alimentare lampade a 24 volt con efficienza e affidabilità. Il dispositivo presenta un design compatto e robusto in colore nero, ideale per installazioni elettriche che richiedono una gestione stabile della potenza. Questo driver garantisce una regolazione ottimale della corrente per proteggere le lampade e prolungarne la durata, assicurando prestazioni costanti in ambienti residenziali e commerciali. La sua costruzione è studiata per facilitare l'integrazione in impianti elettrici, offrendo sicurezza e compatibilità con sistemi a bassa tensione.
DRIVER 100W PER LAMPADE 24V NERO