›

DRIVER 100W PER LAMPADE 24V NERO

Cod. Rexel L324D100
Cod. Produttore 24D100
Cod. EAN 8437009701706

Informazioni principali

  • Potenza: 100W
  • Tensione: 24V
  • Colore: Nero
  • Materiale: Resistente
  • Uso: Illuminazione
  • Installazione: Industriale
  • Serie: L324D100
  • Affidabilità: Alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il driver L324D100 è un elemento essenziale per l'alimentazione di lampade da 100 watt a 24 volt. Realizzato in materiale resistente e di alta qualità, presenta una finitura di colore nero che si integra facilmente in ambienti industriali o commerciali. La sua struttura robusta garantisce affidabilità e durata nel tempo, mentre la compatibilità con sistemi di illuminazione a basso voltaggio assicura un funzionamento sicuro ed efficiente. Ideale per applicazioni che richiedono una gestione precisa dell'energia luminosa, questo driver rappresenta una soluzione affidabile per l'illuminazione professionale. La sua versatilità e l'attenzione ai dettagli costruttivi lo rendono adatto a installazioni di vario tipo, rispettando gli standard di sicurezza e qualità richiesti nel settore elettrico.
DRIVER 100W PER LAMPADE 24V NERO