›

DRIVER 100W 24VDC PFC DALI+PUSH IP6

Cod. Rexel L3D2P66-100-24
Cod. Produttore D2P66-100-24

Informazioni principali

  • Potenza: 100 W
  • Tensione uscita: 24-26 V DC
  • Corrente uscita: 4170 mA
  • Grado protezione: IP66
  • Regolazione: DALI-2 / PUSH
  • Fattore di potenza: >0,96
  • Temperatura lavoro: -40 a 70 °C
  • Serie: FUENTES ESTANCAS DALI-PUSH IP66

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Driver elettrico da 100 watt con uscita a 24 volt in corrente continua, progettato per garantire un'efficienza elevata grazie alla correzione del fattore di potenza (PFC). Dotato di controllo DALI e funzione PUSH per una gestione flessibile dell’illuminazione. Il dispositivo presenta un grado di protezione IP66, che assicura resistenza a polvere e getti d’acqua, rendendolo ideale per installazioni in ambienti esterni o condizioni difficili. Questo driver è perfetto per applicazioni che richiedono affidabilità, sicurezza e prestazioni elevate nel settore dell’illuminazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

Serie

FUENTES ESTANCAS DALI PUSH IP66

DRIVER 100W 24VDC PFC DALI+PUSH IP6