› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore

Drive integrato ILS con motore stepper - 24..36 V - CANopen DS301 - 5 A

Cod. Rexel TEILS1F851PB1A0
Cod. Produttore ILS1F851PB1A0
Cod. EAN 3389119227100

Informazioni principali

  • Serie: Lexium ILA, ILE, ILS
  • Tensione alimentazione: 24..36 V DC
  • Corrente nominale: 5 A
  • Motore: Stepper trifase, 6 poli
  • Velocità nominale: 200 rpm a 24 V / 400 rpm a 36 V
  • Coppia nominale: 2 Nm
  • Interfaccia: CANopen DS301 integrato
  • Grado protezione: IP41 / IP54

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Drive integrato ILS con motore stepper - 24..36 V - CANopen DS301 - 5 A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Motore passo passo

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

3,5 A

tensione nominale

24 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

6

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP)

IP54

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Altro

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

1,5 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

Serie

Lexium ILA / ILE / ILS

Drive integrato ILS con motore stepper - 24..36 V - CANopen DS301 - 5 A