Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEILS1F853PB1A0
Cod. Produttore
ILS1F853PB1A0
Cod. EAN
3389119227186

Informazioni di prodotto

Drive integrato ILS con motore stepper - 24..36 V - CANopen DS301 - 5 A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Drive integrato ILS con motore stepper - 24..36 V - CANopen DS301 - 5 A

Tipologia

Motore passo passo

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

5 A

tensione nominale

24 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

6

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP)

IP54

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Altro

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

4 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

Serie

Lexium ILA / ILE / ILS

Produttore

Drive integrato ILS con motore stepper - 24..36 V - CANopen DS301 - 5 A