Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEILS1F572PC1A0
Cod. Produttore
ILS1F572PC1A0
Cod. EAN
3389119227070

Informazioni di prodotto

Drive integrato ILS con motore stepper - 24..36 V - CANopen DS301 - 3.5A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: L'unità di movimento integrata con motore passo-passo a 6 poli dispone di un'interfaccia di comunicazione CANopen DS301 integrata. Il motore passo-passo a 3 fasi con una tensione di alimentazione nominale di 24 V, 36 V CC, un consumo di corrente massimo di 3500 mA e una velocità nominale di 600 giri/min a 36 V e 300 giri/min a 24 V. Offre velocità di rotazione media e coppia media con estremità dell'albero non filettata. È dotato di connettori industriali per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP41 (boccola albero) e IP54 (totale eccetto boccola albero). La lunghezza di questo prodotto è 115.9mm e le dimensioni dell'anello di centraggio sono 1.6mm (profondità) x 38.1mm (diametro). Pesa 1.6 kg. È adatto per stampa, carta, imballaggio, manipolazione, etichettatura, industria tessile, produzione elettronica e applicazioni di tecnologia medica. Questo prodotto è certificato da CUL, TUV e UL. È conforme alle norme EN/IEC 61800-3, EN/IEC 50178, EN 61800-3 2001-02, EN 50347, EN 61800-3 2001 e IEC 60072-1. Supporta il montaggio a flangia da 57 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. Le unità integrate Lexium integrano motore, controller di posizionamento, elettronica di potenza, bus di campo e funzione di sicurezza in un unico dispositivo. Azionamenti integrati per il Motion Control con motore passo-passo, servo o brushless DC.

Tipologia

Motore passo passo

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

3,5 A

tensione nominale

24 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

6

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP)

IP54

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Altro

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

0,9 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

Serie

Lexium ILA / ILE / ILS

Produttore

Drive integrato ILS con motore stepper - 24..36 V - CANopen DS301 - 3.5A