Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEILA1F571TB1F0
Cod. Produttore
ILA1F571TB1F0
Cod. EAN
3389119225458

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e praticità in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al drive integrato
  • Riduzione dei tempi di montaggio con connessione PCB
  • Compatibilità CANopen per una configurazione semplificata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con servomotore a bassa tensione (24-36 V)
  • Funzionamento silenzioso e preciso
  • Affidabilità e durata nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Drive integrato ILA con servomotore - 24..36 V - CANopen - conn. PCB

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

DC

corrente nominale

7,5 A

tensione nominale

24 V

numero di fasi

1

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

6

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP)

IP54

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Altro

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

0,26 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

Serie

Lexium ILA / ILE / ILS

Produttore

Drive integrato ILA con servomotore - 24..36 V - CANopen - conn. PCB