Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDRSUP20024
Cod. Produttore
DRSUP20024
Cod. EAN
4058075437845

Informazioni di prodotto

LED DRIVER SUP -200/220-240/24

Documentazione tecnica

Driver LED a tensione costante. Caratteristiche del prodotto: Disponibile in 30 W, 60 W, 100 W e 200 W. Fermacavo integrato per installazione indipendente. Durata: fino a 60.000 h (alla temperatura massima di tc). Grado di protezione: IP20. Basso sfarfallio < 5%. Tensione di alimentazione: 220…240 V. Frequenza di funzionamento: 50/60 Hz. Funzionamento con meno di 60 V: Tensione di sicurezza extra bassa (SELV). Sovratemperatura reversibile, protezione da sovraccarico, cortocircuito e circuito aperto. Vantaggi del prodotto: Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V. Lunga durata affidabile alle massime temperature ammesse. 5 anni di garanzia. Funzionamento senza manutenzione e costi di installazione minimi. Installazione rapida e facile. Alta efficienza e affidabilità. Aree di applicazione: Illuminazione in cornice, anche in spazi ridotti. Illuminazione effetto wallwasher per soggiorni, sale da pranzo, camere, ingressi. Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel. Per installazioni SELV interne.

esecuzione

statico

scatola

alloggiamento in plastica

adatto per tensione costante

gamma di tensione d’uscita

24 V

corrente d’uscita

8340 mA

potenza d’uscita

200 W

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

II

lunghezza

328.0 mm

altezza

30.0 mm

Serie

LED_DRIVER_SUP

prodotto Sustainable

Si

Produttore

DR-SUP-200/220-240/24 FS1