Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDRSUPDALI8024
Cod. Produttore
DRSUPDALI8024
Cod. EAN
4058075421844

Informazioni di prodotto

LED DRIVER DALI SUPERIOR -80/220-240/24
Descrizione del produttore: Driver LED a tensione costante con interfaccia dimmer DALI. Caratteristiche del prodotto: Driver LED certificato DALI-2 a 1 canale. Alloggiamento morsetto serrafilo per montaggio indipendente. Azionato con Safety a tensione bassissima (SELV): < 60 V. Grado di protezione: IP20. Vantaggi del prodotto: Installazione rapida e confortevole grazie al copri-morsetto serracavo che non richiede l'ausilio di attrezzi. 5 anni di garanzia. Elevata qualità della luce e buon comfort visivo grazie al ridotto sfarfallio. Pulsante DIM per un controllo facile. Ottimizzato abbinato a strisce LED flessibili da 24 V. Aree di applicazione: Illuminazione in cornice, anche in spazi ridotti. Hotel, negozi, accoglienza, interni residenziali. Musei, gallerie d'arte. Strisce luminose in uffici singoli e open space. Adatto per i sistemi di illuminazione di emergenza (compatibili DC).

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

47 mm

Tipologia

Dinamico

altezza

32 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

assorbimento di potenza

80 W

lunghezza

330 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

Dimming DALI

Dimming Touch and Dim

Dimming con push-button

Potenza d'uscita

80 ... 80 W

Serie

LED DRIVER DALI SUPERIOR

Produttore

Driver LED DALI-2 24V 80W IP20 dimmerabile per illuminazione interni hotel negozi musei uffici