Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDRPFMDA26700G
Cod. Produttore
DRPFMDA26700G2
Cod. EAN
4058075779631

Informazioni di prodotto

LED DRIVER DALI PERFORMANCE G2 -26/220-240/700
Driver LED compatto a corrente costante con interfaccia dimmerabile DALI. Caratteristiche del prodotto: Driver LED certificato DALI-2 a 1 canale. Tensione di alimentazione: 220…240 V. Azionato con Safety a tensione bassissima (SELV): < 60 V. Disponibile con valori di corrente in uscita fino a 1400 mA. Tipo di installazione: indipendente e integrata. Adatto per apparecchi di illuminazione di emergenza secondo EN 60598-2-2 con fattore di uscita in emergenza EOFI=15%. Adatto per l'uso in mobili. Vantaggi del prodotto: Impostazioni di corrente dip switch flessibili sul dispositivo in passi da 50 mA. Pulsante DIM per un controllo facile. Elevata qualità della luce e buon comfort visivo grazie al ridotto sfarfallio. Dimmerazione di alta qualità da 1…100 %. Installazione senza attrezzi. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Apparecchi di classe di protezione I e II. Installazioni interne SELV. Sistemi di illuminazione di emergenza (capacità CC). Fissaggio e installazione in mobili. Illuminazione di gole. Uffici. Formazione . Aree di stoccaggio. Retail.

Serie

LED_DRIVER_DALI_PERFORMANCE_G2

prodotto Sustainable

Si

Produttore

DR DALI-P-26/220-240/700 FS1