Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDP1500558405T
Cod. Produttore
DP1500558405TH
Cod. EAN
4058075319325

Informazioni di prodotto

DAMP PROOF 5x THROUGHWIRING 55 W 4000 K IP65 GY

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Alta efficienza luminosa: fino a 115 lm/W
  • Tipo di protezione: IP65
  • Angolo del fascio luminoso: 105°
  • Cablaggio passante 5x2,5mm² già installato
  • Corpo in policarbonato

Vantaggi prodotto
  • Distribuzione uniforme della luce
  • Risparmio energetico fino al 50% (rispetto agli apparecchi di illuminazione che utilizzano lampade fluorescenti)
  • Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento
  • 5 anni di garanzia

Aree applicative
  • Ideale per aree industriali e di stoccaggio
  • Parcheggi e sottopassaggi
  • Garage
  • Officine e linee di assemblaggio

Apparecchiatura / Accessori
  • Fascette in acciaio inox con viti di sicurezza
  • Accessori per il montaggio inclusi (kit di sospensione, kit protezione antifurto)

Referenze/links
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia


adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per applicazione

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

grigio

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

EV014417

apparecchio di servizio incluso

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

I

protezione antincendio “D”

flusso luminoso effettivo

6400 lm

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.90

numero di poli

4