Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDP1500HOUS2XD
Cod. Produttore
DP1500HOUS2XDA
Cod. EAN
4099854146503

Informazioni di prodotto

DAMP PROOF HOUSING DALI 1500 P 2XLAMP IP65

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Damp-proof per TUBO LED dimmerabile. Caratteristiche del prodotto: Corpo dell'apparecchio, disponibile per 1 o 2 tubi LED T8. DRIVER EXTERNAL SYSTEM. Il driver è già installato. Adatto per LED TUBE EXTERNAL SYSTEM T8 LEDVANCE. Interfaccia DALI 2.0 per l'integrazione del sistema di gestione della luce. Fusibile elettrico integrato. Grado di protezione: IP65. Vantaggi del prodotto: Installazione facile e veloce. Precablato per una facile installazione del LED TUBE EXTERNAL SYSTEM. Installazione senza attrezzi. Alloggiamento robusto. Soluzione sostenibile grazie alle sorgenti luminose intercambiabili. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Parcheggi, magazzini, aree produttive. Impianti dimmerabili. Parcheggi e sottopassaggi. Garage. Apparecchiatura / Accessori: Kit con cavo di cablaggio passante disponibile. Morsetti in acciaio inossidabile e pressacavo M20 inclusi.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

95 mm

portalampada

G13

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Altro

Tipo cablaggio

EVG

adatto per montaggio a parete

Adatto per sospensione

numero di poli

5

lunghezza

1585 mm

altezza/profondità

70 mm

Materiale del corpo

Plastica

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Dimming DALI

Diffusore luce

Altro

Oscuramento seconda alimentatore

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

2 ... 29 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

DAMP PROOF HOUSING DALI

Produttore

Damp proof housing IP65 per 2 tubi LED T8 dimmerabile con interfaccia DALI 2.0, ideale per parcheggi e magazzini