Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDPC150031840I
Cod. Produttore
DPC150031840IP66
Cod. EAN
4058075210080

Informazioni di prodotto

DAMP PROOF COMPACT GEN 1 1500 31 W 4000K IP66 GR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchio stagno, con morsettiera (L, N, E). Caratteristiche del prodotto: Alta efficienza luminosa: fino a 120 lm/W. Tipo di protezione: IP66. Apertura del fascio luminono: 120°. Cablaggio passante 3x1,5mm² già installato. Corpo in policarbonato. Vantaggi del prodotto: Distribuzione uniforme della luce. Risparmio energetico fino al 50% (rispetto agli apparecchi di illuminazione che utilizzano lampade fluorescenti). Semplice installazione grazie alle staffe di montaggio che possono essere posizionate liberamente sull'apparecchio. Semplice accesso al terminale elettrico grazie al coperchio con meccanismo twist&lock. Connessione senza l'ausilio di attrezzi grazie al pulsante del connettore. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Ideale per aree industriali e di stoccaggio. Parcheggi e sottopassaggi. Garage. Officine e linee di assemblaggio. Apparecchiatura / Accessori: Fascette in acciaio inox con viti di sicurezza. Accessori per il montaggio inclusi (kit di sospensione, kit protezione antifurto). Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche..

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

86 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Ultra brillante

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

1590 mm

altezza/profondità

68 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

31

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

31 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3800 lm

Colore luce

Bianco

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

35000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Distorsione Armonica Totale

20

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

120 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

59

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

46

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Non trattato

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

170 ... 170 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-35 ... 50 °C

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

20000 h

Serie

DAMP PROOF COMPACT GEN 1

Produttore

Apparecchio illuminazione stagno DP Compact 1500 31W 4000K IP66 per aree industriali e parcheggi