Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDPCBOSENS
Cod. Produttore
DPCBOSENS
Cod. EAN
4099854521461

Informazioni di prodotto

DAMP PROOF / BATTEN COMBO SENSOR SENSOR LS PD 8 MW INT
Descrizione del produttore: Sensore ad alta frequenza Plug & Upgrade per convertire apparecchi di illuminazione DAMP PROOF / BATTEN COMBO in apparecchi di illuminazione con sensore. Caratteristiche del prodotto: Grado di protezione: IP20. Resistenza agli urti: IK06. Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -20 a 40 °C. Vantaggi del prodotto: Concetto Plug & Upgrade per estendere la luminaire On/Off a un apparecchio con sensore. Impostazioni multiple per portata del sensore, rilevamento della luce diurna, tempo di attesa e livello/periodo DIM tramite DIP switch. Montaggio semplice luminaire senza attrezzi. Aree di applicazione: Adatto per combinazione Damp Proof/listelli. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche..

colore

Bianco

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Segnalatore di movimento

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

DAMP PROOF / BATTEN COMBO SENSOR

Produttore

Sensore combinato Damp Proof/Batten 8 MW interno, IP20, montaggio Plug & Upgrade, controllo luminosità e rilevamento movimento, per illuminazione professionale ambienti interni

€ 20,16 x 1 pz.
(pz.)