Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDPCBOELCG3HMT
Cod. Produttore
DPCBOELCG3HMTAT
Cod. EAN
4099854521430

Informazioni di prodotto

DAMP PROOF / BATTEN COMBO EMERGENCY KIT EL CG 200V 3H MT AT
Descrizione del produttore: Kit di emergenza Plug & Upgrade per convertire gli apparecchi DAMP PROOF / BATTEN COMBO in apparecchi di emergenza. Caratteristiche del prodotto: Grado di protezione: IP20. Resistenza agli urti: IK06. Modalità operativa: mantenuta (M) o non mantenuta (M). Tecnologia della batteria: LiFePO4. Temperatura ambiente in esercizio: 0…+40 °C. Vantaggi del prodotto: Concetto Plug & Upgrade per convertire l'apparecchio On/Off in un apparecchio di emergenza. Facile manutenzione grazie alla funzione manuale o di autotest dell'illuminazione di emergenza. Facile sostituzione della batteria possibile. Aree di applicazione: Adatto per combinazione Damp Proof/listelli. Apparecchiatura / Accessori: Batteria inclusa. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche..

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

potenza

3 W

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

tensione nominale

220 ... 240 V

Durata funzionamento nominale

40000 ... 40000 h

Serie

DAMP PROOF / BATTEN COMBO EMERGENCY KIT

Produttore

Kit emergenza DAMP PROOF BATTEN COMBO 200V 3H mantenuto/non mantenuto LiFePO4

€ 46,97 x 1 pz.
(pz.)