Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Cod. Rexel
L3ND20R-SBNBL
Cod. Produttore
ND20R-SBNBL
Cod. EAN
8436049265582

Informazioni di prodotto

Il downlight ultrasottile LED da 18W offre un'illuminazione efficiente e di qualità, ideale per installazioni rapide e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio a superficie con design compatto e leggero
  • Installazione rapida grazie al formato rotondo e dimensioni contenute
  • Materiali resistenti e sicuri, con grado di protezione IP20 e IK08

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con potenza di soli 18W e alta efficienza luminosa (90 lm/W)
  • Illuminazione uniforme e confortevole con temperatura di colore neutra a 4000K
  • Lunga durata garantita (35.000 ore L70) per minori costi di manutenzione

Documentazione tecnica

Apparecchio downlight a LED per montaggio a superficie con formato rotondo. Corpo fabbricato in: Alluminio, diffusore: Polistirene e riflettore: PET , rivestimento in polvere: Bianco (RAL9016). Potenza consumata: 18 W, flusso luminoso reale: 1620 lm, efficienza luminosa: 90 lm/W. Intensità luminosa: 563 cd. Flicker free. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120°. Vita utile L70 (tq 25 °C): 35000 h. Diametro: ø 222 mm, altezza: 39 mm Peso: 530 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 45 °C. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza all'impatto IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN 61140): II. Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG0. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Serie

NEVADA

prodotto Sustainable

Si

Produttore

DOWNLIGHT ULTRASOT. LED 18W ROT. SU