Prodotti /

Cod. Rexel
L3ND16RBNBL
Cod. Produttore
ND16RBNBL
Cod. EAN
8436049265629

Informazioni di prodotto

Downlight ultrasottile LED 12W Rot. BN B

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Apparecchio downlight a LED per montaggio a incasso con formato rotondo. Corpo fabbricato in: Alluminio, diffusore: Polistirene e riflettore: PET , rivestimento in polvere: Bianco (RAL9016). Potenza consumata: 12 W, flusso luminoso reale: 1080 lm, efficienza luminosa: 90 lm/W. Intensità luminosa: 336 cd. Flicker free. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120°. Vita utile L70 (tq 25 °C): 35000 h. Diametro: ø 178 mm, altezza: 20 mm. Foro di installazione: ø 165-175 mm. Peso: 335 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 45 °C. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza all'impatto IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN 61140): II.Possibilità di incorporare: kit di emergenza e sensore di movimento. Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG0. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

178 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

intensità luminosa

336 cd

numero di poli

2

altezza/profondità

20 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

12 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1260 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

90 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

150

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

150

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

10 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,5

adatto per potenza lampada

12 ... 12 W

tensione nominale

180 ... 264 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

1080 ... 1080 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

NEVADA