Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Cod. Rexel
A80213060A-940-
Cod. Produttore
0213060A-940-11
Cod. EAN
8054378376153

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 51W
  • Illuminazione: Diretta/Indiretta
  • Lunghezza: 1137 mm
  • Serie: RIGO31
  • Montaggio: Sospensione
  • Controllo: Compatibile Casambi
  • Applicazioni: Residenziale/Commerciale
  • Accessori: Inclusi per montaggio
Portalampada di alta qualità con corpo realizzato in materiale resistente, progettato per garantire durata e affidabilità nell’uso quotidiano. Il prodotto è dotato di lampada inclusa, facilitando l’installazione e l’utilizzo immediato. Il colore del corpo è studiato per integrarsi armoniosamente in diversi ambienti elettrici, offrendo una soluzione funzionale e esteticamente curata. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un portalampada efficiente e robusto, questo articolo assicura prestazioni costanti e sicurezza nell’impiego. Descrizione del produttore: Il downlight a sospensione che arreda e illumina . Vero complemento di stile, nella versione a sospensione RIGO31 arricchisce l’interior design con le sue forme eleganti e con un’illuminazione diretta e indiretta ad alto comfort visivo. Perfetto per esaltare i volumi degli spazi e massimizzare la vivibilità e la piacevolezza degli ambienti. . Design: con la sua essenzialità questo apparecchio ha una particolare vocazione per ambienti dall’interior design sofisticato, dove si integra con discrezione grazie alle sue linee sottili e all’ingombro minimo. Versatilità: le diverse ottiche ellittiche e ultra-diffondenti, a luce diretta e indiretta, diffusori e temperature colore disponibili consentono di ottenere numerosi effetti di luce, adattandosi alle esigenze di ogni progetto illuminotecnico. Installabile singolarmente, in linea o all’interno di sistemi di illuminazione modulare. Applicazioni: illuminazione di interni dal design elegante, sia in ambito residenziale che commerciale: abitazioni private, negozi, uffici, hotel. Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo. Il prodotto viene fornito completo di tutti gli accessori necessari per il montaggio. Versioni: la gamma RIGO31 include anche modelli a incasso, a plafone, a parete; disponibile per la composizione di sistemi di illuminazione modulare.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

36 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

numero di poli

3

lunghezza

1137 mm

altezza/profondità

92 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

51 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5750 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

2515 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Downlight sospensione LED 51W RIGO31 illuminazione diretta indiretta design essenziale interni residenziali commerciali