Prodotti /

Cod. Rexel
A80213059A-930-
Cod. Produttore
0213059A-930-11
Cod. EAN
8054378376016

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 35W
  • Installazione: Plafone
  • Serie: RIGO31
  • Lunghezza: 1417 mm
  • Ottiche: Ellittiche e diffuse
  • Applicazioni: Residenziale e commerciale
  • Controllo: Compatibile Casambi
  • Accessori: Inclusi per montaggio
Plafoniera RIGO31 con potenza di 35W, dotata di lampada inclusa e progettata per un'installazione sicura su diverse superfici. Questa soluzione luminosa combina efficienza e praticità, garantendo un'illuminazione ottimale grazie alla lampada integrata. Ideale per ambienti interni che richiedono un apparecchio affidabile e funzionale, si distingue per la facilità di montaggio e l'adattabilità a molteplici contesti elettrici. Descrizione del produttore: Il downlight a plafone elegante per l’interior design . Linee sottili, massimo comfort visivo, pratica installazione a plafone: RIGO31 è la soluzione illuminotecnica adatta a una molteplicità di situazioni, capace di aggiungere un tocco di stile agli ambienti dall’interior design più moderno ed elegante valorizzandoli con un’illuminazione diffusa e confortevole. Design: con la sua essenzialità questo apparecchio è perfetto per ambienti dall’interior design sofisticato, dove si integra con discrezione grazie alle sue linee sottili e all’ingombro minimo. Versatilità: le diverse ottiche ellittiche e ultra-diffondenti, diffusori e temperature colore disponibili consentono di ottenere vari effetti di luce, adattandosi alle esigenze del progetto illuminotecnico. Installabile singolarmente, in linea o all’interno di sistemi di illuminazione modulare. Applicazioni: illuminazione di interni dal design elegante, sia in ambito residenziale che commerciale: abitazioni private, negozi, uffici, hotel. Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo. Il prodotto viene fornito completo di tutti gli accessori necessari per il montaggio. Versioni: la gamma RIGO31 include anche modelli a incasso, a sospensione, a parete; disponibile per la composizione di sistemi di illuminazione modulare.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

36 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

1417 mm

altezza/profondità

92 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

35 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2900 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

2900 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Downlight plafone RIGO31 35W design essenziale ottiche diffuse interno residenziale commerciale