›

DOWNLIGHT ORIEN. ROT. 60W CRI90 CCT

Cod. Rexel L3DLO60RC9CCTD1
Cod. Produttore DLO60RC9CCTD1

Informazioni principali

  • Potenza: 60 W
  • Tensione: 220-240 V
  • Flusso luminoso: 5567/5260 lm
  • Indice resa cromatica: CRI >90
  • Angolo apertura: 60°
  • Grado protezione: IP20, IK05
  • Durata vita utile: 50000 h
  • Serie: OREGON+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Apparecchio downlight a LED per montaggio a incasso con formato rotondo. Corpo fabbricato in: Alluminio, riflettore: Alluminio e diffusore: Vetro, rivestimento in polvere: Bianco (RAL9003). Potenza consumata: 60 W, flusso luminoso reale: 5260-5567 lm, efficienza luminosa: 93 lm/W. Intensità luminosa: 4511 cd. Con sistema di controllo intercambiabile che permette la regolazione: 0-10V/Push. CCT Switch incluso (5700K/4000K/3000K), indice di resa cromatica (CRI): 90, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 60°. Vita utile L70 (tq 25 °C): 50000h. Diametro: ø 250 mm, altezza: 145 mm. Peso: 1050 gr. Orientamento:60°. Rotazione:360°. Foro di installazione: 215-230 mm. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK05. Classe di isolamento (EN 61140): II. Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG1. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

195 mm

riflettore

Ultra brillante

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

intensità luminosa

4511 cd

numero di poli

2

altezza/profondità

132 mm

Materiale del corpo

Altro

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

60 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6767 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole e orientabile

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming 0-10 V

Dimming con push-button

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

93 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

59

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

59

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

Stadi

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,95

adatto per potenza lampada

0 ... 60 W

tensione nominale

200 ... 240 V

corrente nominale

0,27 ... 0,27 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 5700 K

flusso luminoso

5260 ... 5567 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

OREGON

DOWNLIGHT ORIEN. ROT. 60W CRI90 CCT