›

DOWNLIGHT ORIEN. QUAD. 40W CCT SWIT

Cod. Rexel L3DLU40RCCT
Cod. Produttore DLU40RCCT
Cod. EAN 8436572486614

Informazioni principali

  • Potenza: 38 W
  • Flusso luminoso: 3368-3906 lm
  • Temperatura colore: 5700/4000/3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >90
  • Angolo apertura: 90°
  • Grado protezione: IP20 / IK03
  • Dimensioni: ø195x135 mm
  • Serie: UTAH

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Downlight per montaggio incasso con formato rotondo. Corpo: Alluminio, riflettore: Policarbonato e diffusore: Vetro, rivestimento in polvere: Bianco (RAL9003). Potenza consumata: 38 W, flusso leggero: 3368-3906 lm, efficienza luminosa: 98lm/W. Intensità luminosa: 1624 cd. Incorpora la tecnología CCT Switch: (5700K/4000K/3000K), indice di resa cromatica (CRI): 90, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 90°. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Diametro: ø 195 mm, altezza: 135 mm. Peso: 950 gr. Orientamento: 50°. Rotazione: 360°. Taglio del tetto: ø 165-185 mm. Temperatura di funzionamento: -20 ~ 40°C. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza all'impatto IEC 62262: IK05. Classe di isolamento (EN 61140): II. Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG1. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

195 mm

riflettore

Altro

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

intensità luminosa

1624 cd

numero di poli

2

altezza/profondità

135 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

38 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4706 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole e orientabile

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

98 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

88

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

88

Temperatura colore regolabile

Stadi

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,95

adatto per potenza lampada

38 ... 38 W

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

0,18 ... 0,18 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 5700 K

flusso luminoso

3368 ... 3906 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

UTAH

DOWNLIGHT ORIEN. QUAD. 40W CCT SWIT