Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Cod. Rexel
L3DKT15BN
Cod. Produttore
DKT15BN

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Downlight LED
  • Forma: Rotondo
  • Installazione: Da incasso
  • Dimensione: 15 cm
  • Efficienza: Alta
  • Design: Moderno e raffinato
  • Illuminazione: Uniforme
  • Serie: L3DKT
Downlight LED rotondo da incasso con diametro di 15 centimetri, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e moderna negli ambienti interni. Questo apparecchio garantisce una luce uniforme e un risparmio energetico significativo grazie alla tecnologia LED integrata. La sua forma rotonda e il design discreto lo rendono ideale per installazioni a soffitto, assicurando un'illuminazione funzionale e un'estetica pulita. Perfetto per spazi residenziali e commerciali che richiedono soluzioni di illuminazione affidabili e di alta qualità. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: DOWNLIGHT LED ROTONDO DA INCASSO 15Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Downlight LED rotondo incasso 15W efficienza alta interni