› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

Downlight LED rotondo incasso 10W efficienza elevata interni

Cod. Rexel L3DKT10BC
Cod. Produttore DKT10BC

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Potenza: 10W
  • Tipo di luce: LED
  • Forma: Rotondo
  • Installazione: Da incasso
  • Efficienza energetica: Alta
  • Serie: L3DKT
  • Durata: Lunga

Descrizione del prodotto

Downlight LED rotondo da incasso con diametro di 10 centimetri, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e moderna negli ambienti interni. Questo apparecchio garantisce un'installazione semplice e un design discreto, ideale per valorizzare spazi residenziali e commerciali. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, contribuendo a ridurre i costi di gestione. La forma rotonda e le dimensioni compatte lo rendono adatto a diversi tipi di soffitti, offrendo una luce uniforme e di qualità. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: DOWNLIGHT LED ROTONDO DA INCASSO 10Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.
Downlight LED rotondo incasso 10W efficienza elevata interni