› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

Downlight LED rotondo 18W bianco freddo incasso interno

Cod. Rexel L3DG20RBFBL
Cod. Produttore DG20RBFBL
Cod. EAN 8436049267982

Informazioni principali

  • Potenza: 18 W
  • Flusso luminoso: 1300 lm
  • Temperatura colore: 6000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP20
  • Grado resistenza impatto: IK06
  • Dimensioni: ø 225 mm x 22 mm
  • Serie: MICHIGAN

Descrizione del prodotto

Downlight LED rotondo da incasso con potenza di 18W e temperatura colore di 6000K, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione a luce bianco freddo. Realizzato in alluminio con diffusore in polistirene, offre un flusso luminoso reale di 1300 lumen e un'efficienza luminosa di 72 lm/W. Presenta un angolo di apertura di 120° e un indice di resa cromatica superiore a 80, garantendo una luce uniforme e di qualità. Il prodotto è dotato di tecnologia Flicker Free per una luce senza sfarfallio e ha una durata stimata di 10.000 ore con 10.000 cicli di accensione. Il grado di protezione IP20 e IK06 assicura resistenza agli urti e protezione da polveri. Dimensioni compatte con diametro esterno di 225 mm e profondità di 22 mm. Adatto per installazioni a incasso in fori da 205 a 215 mm. Classe di isolamento II e tensione di funzionamento da 180 a 264 V. Il design essenziale e la finitura bianco RAL1013 si integrano facilmente in qualsiasi contesto. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio downlight a LED per montaggio a incasso con formato rotondo. Corpo fabbricato in: Alluminio e diffusore: Polistirene, rivestimento in polvere: Bianco (RAL9010). Potenza consumata: 18 W, flusso luminoso reale: 1300 lm, efficienza luminosa: 72 lm/W. Intensità luminosa: 506 cd. Temperatura di colore: Bianco freddo 6000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120°. Vita utile L70 (tq 25 °C): 10.000 h. Diametro: ø 225 mm, altezza: 22 mm. Foro di installazione: ø 205 - 215 mm. Peso: 290 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 45 °C. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza all'impatto IEC 62262: IK06. Classe di isolamento (EN 61140): II. Possibilità di incorporare: kit di emergenza e sensore di movimento. Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG1. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

225 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

intensità luminosa

506 cd

numero di poli

2

altezza/profondità

22 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

18 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1800 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

10000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

72 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

100

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

100

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,5

adatto per potenza lampada

18 ... 18 W

tensione nominale

200 ... 264 V

Temperatura di colore correlata

6000 ... 6000 K

flusso luminoso

1300 ... 1300 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

MICHIGAN

Downlight LED rotondo 18W bianco freddo incasso interno