›

Downlight LED quadrato 12W CCT Switch 3000-6000K per montaggio incasso

Cod. Rexel L3DLN12CCCT
Cod. Produttore DLN12CCCT
Cod. EAN 8436572489622

Informazioni principali

  • Potenza: 12 W
  • Flusso luminoso: 1020/960 lm
  • Temperatura colore: 6000/4000/3000K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Angolo apertura: 110°
  • Dimensioni: 145x145x26 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: NEBRASKA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Luminaria LED tipo downlight para montaje empotrado con formato cuadrado. Cuerpo fabricado en: Policarbonato y difusor: PS, acabado: Blanco. Potencia consumida: 12W, flujo lumínico: 960 - 1020 lm, rendimiento luminoso: 80 - 85 lm/W. Incorpora tecnología CCT Switch (6000/4000/3000) K, índice de reproducción cromática (CRI): 80, consistencia cromática: SDCM3. Distribución de luz directa y simétrica, ángulo de apertura: 110°. Vida útil nominal media L70 (tq 25 °C): 25000 h. Dimensiones (LXA): 145 X 145 mm, altura: 26 mm. Corte de techo: 125 ~ 135 X 125 ~ 135 mm. Peso: 128 gr. Temperatura ambiental admisible (ta): -20 ~ 45 °C. Grado de protección: IP20. Clase de protección (EN 61140): II. Posibilidad de incorporar kit de emergencia. El producto cumple con los requisitos básicos de las directrices europeas aplicables y de la ley para la seguridad de aparatos y productos y lleva el marcado CE.

Caratteristiche tecniche

Serie

NEBRASKA

Downlight LED quadrato 12W CCT Switch 3000-6000K per montaggio incasso