› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

Downlight LED orientabile rotondo 6" efficienza interna

Cod. Rexel L3DLO60W-RBNBL
Cod. Produttore DLO60W-RBNBL

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Potenza: 6 W
  • Tipo: Downlight LED
  • Forma: Rotondo
  • Orientabile: Sì
  • Efficienza Energetica: Alta
  • Serie: L3DLO60W-RBNBL
  • Applicazione: Illuminazione uniforme

Descrizione del prodotto

Downlight LED orientabile rotondo da 6 pollici, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e versatile. Questo apparecchio si distingue per la sua capacità di orientare il fascio luminoso, permettendo di adattare la luce alle diverse esigenze ambientali. Ideale per installazioni in ambienti residenziali e commerciali, garantisce un'illuminazione uniforme e di qualità grazie alla tecnologia LED, che assicura risparmio energetico e lunga durata. Il design rotondo si integra facilmente in vari contesti architettonici, conferendo un aspetto moderno e funzionale agli spazi. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: DOWNLIGHT LED ORIENTABILE ROTONDO 6Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Downlight LED orientabile rotondo 6" efficienza interna