Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Cod. Rexel
L3DLO60W-RBFBL
Cod. Produttore
DLO60W-RBFBL

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Potenza: 6 W
  • Tipo: Downlight orientabile
  • Forma: Rotondo
  • Serie: L3DLO
  • Efficienza: LED
  • Applicazione: Illuminazione uniforme
  • Design: Moderno e raffinato
Downlight LED orientabile di forma rotonda con potenza di 6 watt, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e versatile. Ideale per ambienti interni, garantisce un'illuminazione direzionabile che consente di personalizzare la distribuzione della luce secondo le esigenze specifiche. Questo prodotto unisce design compatto e funzionalità avanzate, assicurando un risparmio energetico significativo rispetto alle soluzioni tradizionali. La sua struttura robusta e la tecnologia LED di alta qualità ne fanno una scelta affidabile per installazioni residenziali e commerciali. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: DOWNLIGHT LED ORIENTABILE ROTONDO 6Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

Downlight LED orientabile rotondo 6” per installazioni rapide interni