Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Cod. Rexel
L3DLO60W-RBCBL
Cod. Produttore
DLO60W-RBCBL

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Downlight LED
  • Forma: Rotondo
  • Potenza: 6 W
  • Orientabile: Sì
  • Illuminazione: Uniforme
  • Efficienza: Energetica
  • Serie: L3DLO60W-RBCBL
  • Design: Moderno e raffinato
DOWNLIGHT LED orientabile di forma rotonda con diametro di 6 pollici, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e direzionabile. Ideale per ambienti che richiedono una luce mirata e regolabile, garantisce un'illuminazione di qualità con un design compatto e funzionale. Questo prodotto è adatto all'installazione in spazi interni, combinando tecnologia LED avanzata e versatilità. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: DOWNLIGHT LED ORIENTABILE ROTONDO 6Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

Downlight LED orientabile rotondo 6W per interni