› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

Downlight LED orientabile rotondo 40W per interni design compatto

Cod. Rexel L3DLO40W-RBFBL
Cod. Produttore DLO40W-RBFBL

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Potenza: 40W
  • Tipo: Downlight LED orientabile
  • Forma: Rotondo
  • Serie: L3DLO
  • Efficienza: Alta
  • Installazione: Incasso
  • Uso: Interno

Descrizione del prodotto

Downlight LED orientabile dal design rotondo, ideale per l'illuminazione efficiente e personalizzabile di ambienti interni. Questo apparecchio garantisce una luce intensa e uniforme con un consumo energetico ridotto, grazie alla tecnologia LED avanzata. La possibilità di orientare il fascio luminoso consente di mettere in risalto specifiche aree o elementi, rendendolo adatto a molteplici applicazioni residenziali e commerciali. La struttura compatta e il design moderno si integrano facilmente in diversi contesti architettonici, offrendo una soluzione funzionale e di qualità per l'illuminazione professionale. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: DOWNLIGHT LED ORIENTABILE ROTONDO 3Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.
Downlight LED orientabile rotondo 40W per interni design compatto