›

Downlight LED orientabile quadrato 36W per interni

Cod. Rexel L3DLO40W-CDMBFB
Cod. Produttore DLO40W-CDMBFBL

Informazioni principali

  • Potenza: 36W
  • Tensione: 230V
  • Tipo: Downlight LED orientabile
  • Forma: Quadrata
  • Serie: THREELINE ITALIA
  • Uso: Interni
  • Regolabile: Sì
  • Applicazione: Illuminazione ambienti

Descrizione del prodotto

Downlight LED orientabile quadrato con potenza di 36 watt, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e versatile in ambienti interni. Questo apparecchio garantisce un'illuminazione di alta qualità con un design moderno e funzionale, ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La tecnologia LED assicura un risparmio energetico significativo e una lunga durata, riducendo i costi di manutenzione. La struttura orientabile consente di dirigere la luce con precisione, migliorando il comfort visivo e la personalizzazione degli spazi. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: DOWNLIGHT LED ORIENT. QUAD. 36W REGLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
Downlight LED orientabile quadrato 36W per interni