›

DOWNLIGHT LED INCASSO 28W BASSO UGR AMBIENTI INTERNI

Cod. Rexel L3OFD28WCSBNBL
Cod. Produttore OFD28WCSBNBL

Informazioni principali

  • Potenza: 28W
  • Tipo: Downlight LED incasso
  • UGR: Basso
  • Tensione: 230V
  • Classe protezione: IP20
  • Temperatura colore: 4000K
  • Serie: L3OFD
  • Dimensioni: Ø150 mm

Descrizione del prodotto

Downlight LED da incasso con potenza di 28 watt, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Il design a basso UGR assicura un comfort visivo ottimale riducendo l'abbagliamento, ideale per ambienti professionali e residenziali. Questo apparecchio si distingue per la sua capacità di integrare tecnologia LED avanzata con un'estetica discreta, offrendo una soluzione luminosa duratura e a basso consumo energetico. Adatto a installazioni incassate, è perfetto per chi cerca un'illuminazione moderna e funzionale in spazi interni. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: DOWNLIGHT LED INCASSO 28W BASSO UGRPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.
DOWNLIGHT LED INCASSO 28W BASSO UGR AMBIENTI INTERNI