Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80327010C-11
Cod. Produttore
0327010C-11
Cod. EAN
8054378209284

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 12W
  • Colore: RGBW
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Controllo: Bluetooth Low Energy
  • Applicazioni: Piscine e centri benessere
  • Design: Compatto e resistente
  • Serie: RAY-S180
  • Protezione: Acciaio inox AISI 316L
Lampada LED RAY-S180 da 12W con tecnologia RGBW, ideale per soluzioni di illuminazione elettrica avanzate. Include la lampada e supporta l’installazione su diverse superfici, garantendo versatilità e facilità d’uso. Progettata per offrire un’illuminazione efficiente e personalizzabile, combina prestazioni elevate con un design compatto. Adatta per ambienti che richiedono un’illuminazione dinamica e di qualità, valorizzando ogni spazio con colori vivaci e regolabili. Descrizione del produttore: Il downlight da incasso a soffitto potente e resistente, ideale per una illuminazione ad effetto in contesti che richiedono la massima protezione. Il design compatto, caratterizzato da profondità di incasso minima e le performance eccellenti, insieme alla struttura resistente e alla varietà di ottiche lo rendono una soluzione illuminotecnica versatile, adatta a molteplici applicazioni. Design elegante e compatto, che si integra con facilità in qualsiasi ambiente. Elevata resistenza: la struttura in alluminio pressofuso e acciaio inox AISI 316L lo rende adatto a contesti che richiedono massima protezione, anche in presenza di elevata umidità. Versatilità: un vasto assortimento di ottiche, da spot a ultra-wide, wall-washer e asimmetriche, per la massima personalizzazione degli effetti di luce. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per un controllo da remoto. Applicazioni: soluzione ideale per l'illuminazione di aree pedonali, centri benessere, piscine ed ambienti esposti ad elevata umidità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

190 mm

diametro esterno

190 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

DC

adatto per montaggio a parete

altezza/profondità

101 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente stretto 5-10°

Potenza totale

12 W

Colore luce

RGBW

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

corrente nominale

350 ... 350 mA

Produttore

Downlight LED da incasso RAY-S180 12W RGBW resistente umidità controllo Bluetooth ambienti interni ed esterni