›

DOWNLIGHT LED DA INCASSO E SUPERFIC

Cod. Rexel L3MSR12RBN
Cod. Produttore MSR12RBN
Cod. EAN 8436572485082

Informazioni principali

  • Potenza: 12 W
  • Tensione: 180-264 V
  • Flusso luminoso: 1020 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: Ø170x42 mm
  • Serie: MISURI

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Downlight circolare per montaggio a incasso e su superficie. Corpo in: Policarbonato e diffusore in: PS, finitura: Bianco. (RAL9016). Potenza consumata: 12W, flusso leggero: 1020 lm, efficienza luminosa: 85 lm/W. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120°C. Vita utile (L70) (tq 25 °C): 35.000 h. Diametro: Ø 170mm, altezza: 42 mm, e ampia gamma di taglio: 65 - 130 mm. Peso: 250 g. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 45 °C. Grado di protezione : IP20, grado di resistenza all'impatto IEC 62262: IK05. Classe di isolamento (EN 61140): II, prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG1. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

170 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

intensità luminosa

390 cd

numero di poli

2

altezza/profondità

42 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

12 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1260 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

85 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

245

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

245

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

fattore di potenza

0,8

adatto per potenza lampada

12 ... 12 W

tensione nominale

180 ... 264 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

1020 ... 1020 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

MISURI

DOWNLIGHT LED DA INCASSO E SUPERFIC